曜日別特売

ITハンガー ステンレス

ITハンガー ステンレス - サンコーテクノITハンガー ステンレス - サンコーテクノITハンガー ステンレス - サンコーテクノ

中空部に挟み込んで取り付けられます

用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195264IT- 630S1箱(50本)3013M6
11,250
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
76195273IT- 640S1箱(50本)4023M6
11,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195289IT- 650S1箱(50本)5033M6
12,250
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195298IT- 810S1箱(50本)10070M8
21,750
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195307IT- 840S1箱(50本)4020M8
15,250
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195316IT- 850S1箱(50本)5030M8
17,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195325IT- 860S1箱(50本)6040M8
17,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195334IT- 870S1箱(50本)7050M8
18,250
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
76195343IT- 880S1箱(50本)8060M8
19,250
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195359IT- 890S1箱(50本)9060M8
20,750
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
76195368IT-1010S1箱(50本)10076M10
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
76195377IT-1050S1箱(50本)5026M10
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195386IT-1070S1箱(50本)7046M10
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76195395IT-1090S1箱(50本)9066M10
27,750
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
76195404IT-1210S1箱(30本)10073M12
25,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76195413IT-1250S1箱(30本)5023M12
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
76195429IT-1270S1箱(30本)7043M12
21,750
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76195438IT-3050S1箱(50本)5026W3/8
22,750
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
79774934ITU- 830S1箱(50本)3020M8
16,500
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
79774950ITU-1035S1箱(25本)3524M10
11,250
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITハンガー 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする