多拠点ビデオ会議システムEVC350

多拠点ビデオ会議システムEVC350 - アバー・インフォメーション

EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。
本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1)
2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応
PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA)
最大3つまでマイク増設対応
製品保証3年付属
USB録画機能を標準搭載
(録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)

接続方式H.323/SIP付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps機能【ビデオ】3Dデノイズ通信速度64Kbps~4Mbps対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)映像出力HDMI、VGAカメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定内容量1台
関連資料:(0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199586EVC350
オープン
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする