シーカフレックス 291

シーカフレックス 291 - シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。

用途船舶用途向けに仕様カートリッジホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6内容量1ケース(310mL×12本)
注意
※シーカフレックス291は、応力亀裂を起こしやすいプラスチック(例えば、プレキシグラス、ポリカーボネートなど)のシールには使用しないでください。なお硬化後Sikaflex(R)-291はサンディングできます。
※本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。使用する被着材に対する接着性と使用条件の適合性の事前確認は必ず実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200033801000291
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする