iPhone 13 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付

iPhone 13 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース「Cleary」 ストラップホール付 - LEPLUS

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース
衝撃を吸収・分散するハニカム構造仕様のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッド構造
ボタンやコネクタ開口部をしっかり保護する精密設計
背面クリア仕様で、写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる
ストラップホール搭載

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200505LP-DP21PLCBKiPhone 13 Proケース型グラファイト耐衝撃、ストラップホール付TPU、ポリカーボネート
1,164
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
76200514LP-DP21PLCGYiPhone 13 Proケース型コールドグレー耐衝撃、ストラップホール付TPU、ポリカーボネート
1,164
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
76200523LP-DP21PLCNViPhone 13 Proケース型ネイビー耐衝撃、ストラップホール付TPU、ポリカーボネート
1,164
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする