iPhone 13 Pro スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付

iPhone 13 Pro スタンド付耐衝撃ハイブリッドケース「SHELL STAND」 カメラレンズ保護 ストラップホール付 - LEPLUS

[耐衝撃] カメラレンズ保護可能でワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース
レンズ周囲を高く設計したカメラレンズ保護仕様
側面はTPU、背面はPCのハイブリッド耐衝撃仕様
端本体を活かすハーフクリア&スリムデザイン
四隅のエアクッションが落下時の衝撃を吸収
ストラップホール搭載

対応機種iPhone 13 Pro特性スタンド機能、耐衝撃、ストラップホール付タイプケース型材質側面:TPU、背面:PC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200539LP-DP21SHSBKフロストブラック
1,345
859
945(税込)
取扱停止中
返品不可
76200548LP-DP21SHSWHフロストホワイト
1,345
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
76200557LP-DP21SHSBLフロストインディゴ
1,345
919
1,011(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする