曜日別特売

国産3層マスク

国産3層マスク - CONDOR(山崎産業)国産3層マスク - CONDOR(山崎産業)国産3層マスク - CONDOR(山崎産業)国産3層マスク - CONDOR(山崎産業)

3層構造で、微粒子、飛沫から作業者を守ります。
JIS T9001適合審査合格品 規格適合番号:M22110038
鼻の形にフィットするノーズフィッター。プリーツ付きで立体的に広がって呼吸もラクにできます。

寸法(mm)95×175生産国日本アズワン品番65-2348-46内容量1ケース(50枚×40箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201783SD834-000X-MBプリーツ型ホワイト3層ふつう95×175耳かけ2000
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする