ミリオン(共和)
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
長さ(m)
100
荷姿
ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ULスタイルNo.1015
関連資料:
(1.4MB)
注意
※本商品は切断品のため、ULラベルは貼付されておりません。またULプロセスト・ワイヤにも対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
79
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
AWG
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201799
UL1015AWG22-緑
1箱(100m)
緑
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201808
UL1015AWG22-黄
1箱(100m)
黄
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201817
UL1015AWG22-青
1箱(100m)
青
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201826
UL1015AWG22-赤
1箱(100m)
赤
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201835
UL1015AWG22-橙
1箱(100m)
橙
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201844
UL1015AWG22-白
1箱(100m)
白
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201853
UL1015AWG22-黒
1箱(100m)
黒
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201869
UL1015AWG22-灰
1箱(100m)
灰
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201878
UL1015AWG22-茶
1箱(100m)
茶
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201887
UL1015AWG22-紫
1箱(100m)
紫
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201896
UL1015AWG22-緑/黄SP
1箱(100m)
緑/黄スパイラル
22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201905
UL1015AWG20-緑
1箱(100m)
緑
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201914
UL1015AWG20-黄
1箱(100m)
黄
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201923
UL1015AWG20-青
1箱(100m)
青
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201939
UL1015AWG20-赤
1箱(100m)
赤
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201948
UL1015AWG20-橙
1箱(100m)
橙
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201957
UL1015AWG20-白
1箱(100m)
白
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201966
UL1015AWG20-黒
1箱(100m)
黒
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201975
UL1015AWG20-灰
1箱(100m)
灰
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201984
UL1015AWG20-茶
1箱(100m)
茶
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76201993
UL1015AWG20-紫
1箱(100m)
紫
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202009
UL1015AWG20-緑/黄SP
1箱(100m)
緑/黄スパイラル
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202018
UL1015AWG18-緑
1箱(100m)
緑
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202027
UL1015AWG18-黄
1箱(100m)
黄
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202036
UL1015AWG18-青
1箱(100m)
青
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202045
UL1015AWG18-赤
1箱(100m)
赤
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202054
UL1015AWG18-橙
1箱(100m)
橙
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202063
UL1015AWG18-白
1箱(100m)
白
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202079
UL1015AWG18-黒
1箱(100m)
黒
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202088
UL1015AWG18-灰
1箱(100m)
灰
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202097
UL1015AWG18-茶
1箱(100m)
茶
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202106
UL1015AWG18-空
1箱(100m)
空
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202115
UL1015AWG18-紫
1箱(100m)
紫
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202124
UL1015AWG18-緑/黄SP
1箱(100m)
緑/黄スパイラル
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202133
UL1015AWG16-緑
1箱(80m)
緑
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202149
UL1015AWG16-黄
1箱(80m)
黄
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202158
UL1015AWG16-青
1箱(80m)
青
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202167
UL1015AWG16-赤
1箱(80m)
赤
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202176
UL1015AWG16-橙
1箱(80m)
橙
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202185
UL1015AWG16-白
1箱(80m)
白
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202194
UL1015AWG16-黒
1箱(80m)
黒
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202203
UL1015AWG16-灰
1箱(80m)
灰
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202219
UL1015AWG16-茶
1箱(80m)
茶
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202228
UL1015AWG16-空
1箱(80m)
空
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202237
UL1015AWG16-紫
1箱(80m)
紫
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202246
UL1015AWG16-緑/黄SP
1箱(80m)
緑/黄スパイラル
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202255
UL1015AWG14-緑
1箱(60m)
緑
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202264
UL1015AWG14-黄
1箱(60m)
黄
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202273
UL1015AWG14-青
1箱(60m)
青
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202289
UL1015AWG14-赤
1箱(60m)
赤
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表