ミリオン(共和)
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿
ボビン巻き+箱入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ULスタイルNo.1007
注意
※本商品は切断品のため、ULラベルは貼付されておりません。またULプロセスト・ワイヤにも対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
AWG
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76202587
UL1007AWG28-緑
1箱(300m)
緑
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202596
UL1007AWG28-黄
1箱(300m)
黄
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202605
UL1007AWG28-青
1箱(300m)
青
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202614
UL1007AWG28-赤
1箱(300m)
赤
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202623
UL1007AWG28-橙
1箱(300m)
橙
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202639
UL1007AWG28-白
1箱(300m)
白
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202648
UL1007AWG28-黒
1箱(300m)
黒
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202657
UL1007AWG28-灰
1箱(300m)
灰
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202666
UL1007AWG28-茶
1箱(300m)
茶
28
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202675
UL1007AWG28-紫
1箱(300m)
紫
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202684
UL1007AWG26-緑
1箱(300m)
緑
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202693
UL1007AWG26-黄
1箱(300m)
黄
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202709
UL1007AWG26-青
1箱(300m)
青
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202718
UL1007AWG26-赤
1箱(300m)
赤
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202727
UL1007AWG26-橙
1箱(300m)
橙
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202736
UL1007AWG26-白
1箱(300m)
白
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202745
UL1007AWG26-黒
1箱(300m)
黒
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202754
UL1007AWG26-灰
1箱(300m)
灰
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202763
UL1007AWG26-茶
1箱(300m)
茶
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202779
UL1007AWG26-空
1箱(300m)
空
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202788
UL1007AWG26-桃
1箱(300m)
桃
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202797
UL1007AWG26-紫
1箱(300m)
紫
26
300
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202806
UL1007AWG24-緑
1箱(200m)
緑
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202815
UL1007AWG24-黄
1箱(200m)
黄
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202824
UL1007AWG24-青
1箱(200m)
青
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202833
UL1007AWG24-赤
1箱(200m)
赤
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202849
UL1007AWG24-橙
1箱(200m)
橙
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202858
UL1007AWG24-白
1箱(200m)
白
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202867
UL1007AWG24-黒
1箱(200m)
黒
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202876
UL1007AWG24-灰
1箱(200m)
灰
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202885
UL1007AWG24-茶
1箱(200m)
茶
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202894
UL1007AWG24-空
1箱(200m)
空
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202903
UL1007AWG24-桃
1箱(200m)
桃
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202919
UL1007AWG24-紫
1箱(200m)
紫
24
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202928
UL1007AWG22-緑
1箱(200m)
緑
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202937
UL1007AWG22-黄
1箱(200m)
黄
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202946
UL1007AWG22-青
1箱(200m)
青
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202955
UL1007AWG22-赤
1箱(200m)
赤
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202964
UL1007AWG22-橙
1箱(200m)
橙
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202973
UL1007AWG22-白
1箱(200m)
白
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202989
UL1007AWG22-黒
1箱(200m)
黒
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76202998
UL1007AWG22-灰
1箱(200m)
灰
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203007
UL1007AWG22-茶
1箱(200m)
茶
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203016
UL1007AWG22-空
1箱(200m)
空
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203025
UL1007AWG22-桃
1箱(200m)
桃
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203034
UL1007AWG22-紫
1箱(200m)
紫
22
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203043
UL1007AWG22-緑/黄SP
1箱(200m)
緑/黄スパイラル
22
200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203059
UL1007AWG20-緑
1箱(100m)
緑
20
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203068
UL1007AWG20-黄
1箱(100m)
黄
20
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76203077
UL1007AWG20-青
1箱(100m)
青
20
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表