生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ 3列オープン
ブラックタイプのスタンダードなA4判対応スチール書庫です。3列オープン書庫です。
幅(mm)
880
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
20/棚板1枚あたり
色
ブラック
材質/仕上
本体:スチール/粉体塗装
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
種類
付属品
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203524
ASK-32K3
750
3列オープン(上置用)
棚板3枚
2
¥56,900
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76203576
ASK-34K3
1110
3列オープン(下置用)
棚板6枚
3
¥66,500
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。