カクダイ
2ハンドル混合栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
材質
青銅
タイプ
固定コマ仕様、泡沫吐水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988484
124-107
クローム
-
¥24,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75988493
124-107-D
マットブラック
黒塗装
¥35,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください