カクダイ
2ハンドル混合栓
使用地区
一般地・寒冷地共用
材質
青銅
タイプ
固定コマ仕様、泡沫吐水
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75988563
128-107-D
マットブラック
黒塗装
¥32,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75988554
128-107
クローム
-
¥21,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください