曜日別特売

40Vmax 充電式インパクトドライバ

40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ - マキタ
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)内容量1台
注意
※バッテリBL4025×2、充電器DC40RA・ケース付き
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
締付能力(普通ボルト)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204136TD002GRDX220最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100直流36(40MAX)最速:0~4600、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400M5~M162.5
90,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
76204145TD002GRDXB220最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100直流36(40MAX)最速:0~4600、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400M5~M162.5
90,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
76204163TD002GRDXO220最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100直流36(40MAX)最速:0~4600、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400M5~M162.5
90,500
66,980
73,678(税込)
当日出荷
76204154TD002GDXAP2200~3700直流36(40MAX)0~4600M5~M162.5
90,500
取扱い終了
76204179TD002GDXFY220最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100直流36(40MAX)最速:0~4600、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400M5~M162.5
90,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする