曜日別特売

電気パネルヒーター

電気パネルヒーター - STIEBEL(スティーベル)電気パネルヒーター - STIEBEL(スティーベル)

今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。
自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。
お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。
吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。
空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。

用途トイレ・脱衣所電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヒーター容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204538CNS38Trend(JP)4348×450×100380
57,200
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204547CNS50Trend(JP)4.6426×450×100570
59,400
43,900
48,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204556CNS75Trend(JP)4.6426×450×100760
68,000
50,900
55,990(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204565CNS115Trend(JP)6582×450×1001140
73,000
53,900
59,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204574CNS150Trend(JP)7.7738×450×1001500
85,000
63,900
70,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204583CNS200Trend(JP)9.2894×450×1001950
92,000
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76204599CNS235Trend(JP)10.91050×450×1002350
100,000
74,900
82,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする