曜日別特売

RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM

RFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - CanonRFレンズ RF1200mm F8 L IS USM - Canon

【主な特長】
軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。
また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。
【搭載テクノロジー】
〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ
蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。
〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ
二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。
〇ASC(Air Sphere Coating)
フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。
〇フッ素コーティング
レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。
〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER
IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。
〇高速AFを実現する、リングUSM
高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。
〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス
レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
〇フルタイムマニュアルフォーカス
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
〇防塵・防滴構造
ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。

付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF長さ(mm)537質量(g)約3340倍率(倍)最大撮影0.29羽根枚数9枚(絞り)フィルター直径(Φmm)差し込み52レンズ超望遠レンズ最大径(Φmm)168レンズ構成18群26枚撮影距離(m)最短4.3絞り最小64マウントRFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76365416RF12008LIS
オープン
3,498,000
3,847,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする