ケースファン140mm 究極静音タイプ

ケースファン140mm 究極静音タイプ - アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ - アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ - アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプ - アイネックス

OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン140mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
究極静音タイプ
3ピンコネクタタイプ [結線仕様]
回転検出パルスセンサー付
リブなし

寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200最大風量(CFM)64.37ノイズレベル11.0dB(A)定格入力DC12V/1.20W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※ファンの固定穴間隔は125.0±0.3mmです。取り付け面の穴間隔に適合するか事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76369354CFZ-140GLB
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする