ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル

ON・OFFスイッチ付きUSB延長ケーブル - トライメイト

USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで、中央にON/OFFスイッチを搭載してます。

用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310寸法(縦×横×高さ)(mm)24×60×13(スイッチ部)質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)内容量1個
注意
※データ通信はサポートしてません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76371768TR-USC001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする