トライメイト
HDMI切替器 (3入力・1出力)
複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。
電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途
HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消
本体寸法(mm)
約61×82×17
ケーブル長(mm)
約450
質量(g)
85
適合機器
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大解像度
4K
インターフェース
HDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3
接続台数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76371786
TR-HDM3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください