用途データ転送、電源供給ポート数4本体寸法(mm)約93×66×32インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen2(Type-Aメス)コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4電源(V)12電流(A)2材質アルミニウム合金LEDランプ青ケーブルUSB Type A(オス)-USB Type A(オス)対応OSWidows / Mac OS / Linux色シルバー/オレンジUSBポート数4内容量1個
注意
※データ転送ポートの充電速度:900mA MAX ※データ転送速度は理論値10Gbpsですが、ご使用状況によって異なります。