椿モデル
レンチ用ステップドリル
12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。
耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。
Oリング・ピンは標準装備です。
用途
鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。
シャンク径(Φmm)
12.7
材質
HSSハイス鋼
表面処理
チタンコート
質量(g)
240
段幅(mm)
6~12
差込口
12.7mm
内容量
1本
注意
※保護メガネを着用してください。
※刃物ですので、取り扱いには十分注意ください。
※ご使用になられる電動工具(エアツール)の取り扱い説明書を必ずお読みください。
※右回転専用です。逆回転(左回転)で仕様しないでください。ドリル刃とビットシャンク挿入口が外れる恐れがあります。
※HSSハイス鋼を使用しています。鉄板約2mmまでです。
※コバルトハイス鋼ではありませんのでステンレス材には不向きです。
※回転中のドリルに絶対に手や身体を触れないでください。
※使用後は刃が熱くなっておりますので、注意してください。
※ドリル部とビットシャンクは専用接着材で規定トルクで締めてあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76372626
PSH-420
4/6/8/10/12/14/16/18/20(2mmピッチ)
12.7
82
9
オープン
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
当日出荷
76372635
PSH-414
4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14(1mmピッチ)
12.7
104
11
オープン
¥
8,788
¥
9,667
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください