ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6

ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 - ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 - ジョー・プリンス竹下

SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。

仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1本は30mです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
許容荷重(N[kgf])
破断荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76372906PT-100A-SUS-130ステンレス鋼(SUS-316)490[50]1940[198]
22,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
76372915PT-100A-SUS-230ステンレス鋼(SUS-316)78[8]284[29]
18,300
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする