ジョー・プリンス竹下
ステンレスマンテルチェーン
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕様
リンク継ぎ目溶接
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※1本は30mです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
許容荷重(N[kgf])
破断荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76373019
PT-3A-SUS-1
30
ステンレス鋼(SUS-316)
1274[130]
5282[539]
¥
37,080
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
76373028
PT-3A-SUS-2
30
ステンレス鋼(SUS-316)
980[100]
4341[443]
¥
32,140
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
76373037
PT-3A-SUS-3
30
ステンレス鋼(SUS-316)
588[60]
1842[188]
¥
26,540
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください