ジョー・プリンス竹下
ステンレス二ツ穴板アイストラップ
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
1.2
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
98[10]
内容量
1個
注意
※取付ネジは別売りです。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法P1(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76373134
PT-57B-SUS-1
17
47
16
35
7
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
76373143
PT-57B-SUS-2
14
45
13
33
5
¥
135
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
76373159
PT-57B-SUS-3
11
42
10
30
4
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください