曜日別特売

BMCフィットマスク JIS規格

BMCフィットマスク JIS規格 - ビー・エム・シーBMCフィットマスク JIS規格 - ビー・エム・シーBMCフィットマスク JIS規格 - ビー・エム・シー
(13件のレビュー)

ガードステッチの採用により、すき間なくフィット
やわらかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィットでメガネが曇りにくい
耳が痛くなりにくい超ふわふわ耳ゴム
VFE、BFE、PFE 99%以上(一財)カケンテストセンター調べ。
マスク工業会加盟

用途風邪・花粉・ウイルス対策サイズレギュラー適合規格JIS規格品G42109078対象風邪・花粉・ウイルス内容量1箱(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76373308-プリーツ型ホワイト3層約95×175耳かけ60
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 事務室
製造業

ノーズワイヤーが鼻の形に合わせてしっかりとフィットしてくれるので、鼻に隙間ができにくい。花粉症の季節や粉じん舞う現場にはベストなマスクだと思います。

2024-10-01
用途: 普段使い
ピカット諫早サービス業

ゴムが柔らかく耳に負担が少なく耳にかかってるのを忘れてることが有ります。長時間使うのにたすかってます。

対象商品 : 76373308
2024-08-04
用途: 普段使い 外出用
サービス業

ぺらぺらした着用感で汗をかくとべたつく。夏場にはお勧めしにくのかも

対象商品 : 76373308
2024-06-27
用途: 作業時に使用
サービス業

いつも作業時に使用しており、安心して使用
できます。

対象商品 : 76373308
2023-07-04
用途: 電気設備点検や普段の生活

長時間の使用でも耳が痛くなりにくく、尚且つ、マスク面が、しっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 76373308
2023-08-16
用途: 普段着用
特定非営利活動法人 東風の里

隙間なくぴったりと装着ができ、使い勝手が良いです。

対象商品 : 76373308
2023-03-05
用途: 収穫作業等の仕事に。
農・林・水産業

フィット感も良いし、苦しくもなく使える。
リピート確実の商品。

1が参考にしています
対象商品 : 76373308
2023-02-11
用途: 日常生活
その他業種

メガネが曇りにくく重宝してリピしてます。これからもリピ予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする