バイメタル貫通インパクト

バイメタル貫通インパクト - ニコテックバイメタル貫通インパクト - ニコテックバイメタル貫通インパクト - ニコテックバイメタル貫通インパクト - ニコテックバイメタル貫通インパクト - ニコテックバイメタル貫通インパクト - ニコテック

コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。
6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応)
独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。

用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけシャンク径(mm)6.3(六角軸)有効長(mm)38.5適合板厚(mm)3.2刃厚(mm)0.64山数6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※過度な押し付け・こね回しによる作業は、ホールソーに損害を与え、作業者の危険を伴います。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76373326H-IM TL 12.096126(シャンクー体型)
4,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373335H-IM TL 13.096136(シャンクー体型)
4,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373344H-IM TL 14.096146(シャンクー体型)
4,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373353H-IM TL 15.096156(シャンクー体型)
4,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373369H-IM TL 16.096166(シャンクー体型)
4,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373378H-IM TL 17.096176(シャンクー体型)
4,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373387H-IM TL 18.096186(シャンクー体型)
4,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373396H-IM TL 19.096196(シャンクー体型)
4,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373405H-IM TL 20.096206(シャンクー体型)
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373414H-IM TL 21.0116216
4,480
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
76373423H-IM TL 22.0116226
4,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76373439H-IM TL 23.0116236
4,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373448H-IM TL 24.0116246
4,480
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373457H-IM TL 25.0116256
5,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373466H-IM TL 26.0116266
5,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373475H-IM TL 27.0116276
5,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373484H-IM TL 28.0116286
5,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373493H-IM TL 29.0116296
5,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373509H-IM TL 30.0116306
5,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373518H-IM TL 31.0116316
5,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373527H-IM TL 32.0116326
5,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373536H-IM TL 33.0116336
5,890
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373545H-IM TL 34.0116346
5,890
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373554H-IM TL 35.0116356
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373563H-IM TL 36.0116366
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373579H-IM TL 37.0116376
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373588H-IM TL 38.0116386
6,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373597H-IM TL 39.0116396
6,810
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373606H-IM TL 40.0116406
7,520
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373615H-IM TL 41.0116416
7,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373624H-IM TL 42.0116426
7,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373633H-IM TL 43.0116436
7,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373649H-IM TL 44.0116446
7,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373658H-IM TL 45.0116456
10,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373667H-IM TL 46.0116466
10,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373676H-IM TL 47.0116476
10,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373685H-IM TL 48.0116486
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373694H-IM TL 49.0116496
10,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
76373703H-IM TL 50.0116506
10,820
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373719H-IM TL 51.0116516
10,820
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373728H-IM TL 52.0116526
10,820
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
76373737H-IM TL 53.0116536
10,820
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする