曜日別特売
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694

 

H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694
H-IM TL 49.0 バイメタル貫通インパクト ニコテック 76373694

バイメタル貫通インパクトH-IM TL 49.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(mm)49
49
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全長(mm)116
内容量1個注文コード76373694品番H-IM TL 49.0
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。
6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。
最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。
独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応)
独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。

用途
鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ
全長(mm)
116
サイズ(mm)
49
ドリル径(Φmm)
6
山数
6
適合板厚(mm)
3.2
有効長(mm)
38.5
刃厚(mm)
0.64
シャンク径(mm)
6.3(六角軸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※過度な押し付け・こね回しによる作業は、ホールソーに損害を与え、作業者の危険を伴います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする