曜日別特売

双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40

双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 - PENTAX(ペンタックス)双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 - PENTAX(ペンタックス)
(1件のレビュー)

明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ
大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。
ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。
別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)40明るさ25実視界(°)8.2ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13最短合焦距離約6m視野1000mにおける:143m質量(g)約735寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58付属品ケース、ストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76373816PENTAX JUPITER 8x40
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76373816
2022-12-02
用途: 狩猟の時

明るくて見やすいです。
今まで倍率重視でスコープとかけ離れていたり暗かったり。
明るく綺麗に見えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする