曜日別特売

X3 VENTO OVERCURVE

X3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIKX3 VENTO OVERCURVE - FIZIK

Overcurve:人間工学に基づいた足の解剖学的構造に合致する非対称構造。
マイクロテックスアッパー:しなやかで丈夫で、快適で一貫したフィット感。
X3アウトソール:耐久性のあるTPUトレッドを備え、レースに対応する剛性を備えたカーボンインジェクティッドソール。
Vento Overcurve X3は高いフィット感を持つXCレーシングシューズです。あなたがゴールテープを切るまで効率的に動力を伝達しレースの原動力となります。
VENTO:プロのサイクリストと共同で設計されたパフォーマンスレーシングシリーズ。
X-ROAD:あらゆるオフロードは勿論、シングルトラックからグラベルでも最高のパフォーマンスを発揮できるデザインと設計。

質量(g)576(サイズ42/ペア)材質(アッパー)マイクロテックス仕様BOA IP1-Bダイヤル、X3アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン with TPUトレッド内容量1足
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76421653353470011BK/BK41.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421678353470015BK/BK43.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421696353470017BK/BK44.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421705353470018BK/BK45
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421714353470004BK/BK38
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421723353470006BK/BK39
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421739353470007BK/BK39.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421748353470029W/BK41.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421766353470031W/BK42.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421775353470032W/BK43
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421784353470034W/BK44
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421793353470035W/BK44.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421836353470025W/BK39.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421845353470044RED/BK40
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421854353470045RED/BK40.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421879353470050RED/BK43
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421888353470051RED/BK43.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421897353470052RED/BK44
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421906353470053RED/BK44.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421924353470041RED/BK38.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421933353470042RED/BK39
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421949353470043RED/BK39.5
29,091
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76421669353470012BK/BK42
29,091
取扱い終了
返品不可
76421687353470016BK/BK44
29,091
取扱い終了
返品不可
76421757353470030W/BK42
29,091
取扱い終了
返品不可
76421809353470022W/BK38
29,091
取扱い終了
返品不可
76421818353470023W/BK38.5
29,091
取扱い終了
返品不可
76421827353470024W/BK39
29,091
取扱い終了
返品不可
76421863353470047RED/BK41.5
29,091
取扱い終了
返品不可
76421915353470054RED/BK45
29,091
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする