CRANK BROTHERS
エッグビーター 11 ペダル
色
ゴールド
材質(本体)
6AL/4Vチタン
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
179 ※制限体重:90kg
仕様
ペダル軸:6AL/4Vチタン、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール、リリースアングル:15度、20度
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76423726
296900001
¥
92,091
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください