CRANK BROTHERS
エッグビーター 1 シルバー ペダル
材質(本体)
スチール
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール
質量(g)
290
仕様
ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
内容量
1セット
注意
※付属のクリートがイージーリリースタイプ(リリース10°/フローティング6°)に変更。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76423823
296750001
ブラックスプリング
¥
10,364
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76423839
296750002
レッドスプリング
¥
10,364
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください