曜日別特売

キャンディ 7 ペダル

キャンディ 7 ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 7 ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 7 ペダル - CRANK BROTHERS

シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
岩などとの接触に強い端部の面取り加工
ペダル軸外側のバッシュガードにより耐久性、メンテナンス性がアップ

材質(本体)6061-T6アルミベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ質量(g)320仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76423927320210001ブラック/ブラック
31,636
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76423936320210002レッド/レッド
31,636
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424383320210004ブルー/ブラック
31,636
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする