曜日別特売

マレット E ペダル

マレット E ペダル - CRANK BROTHERS

マレットDHに比べ12%小型化、50gの軽量化を実現
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップシューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

材質(本体)6061-T6アルミベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール質量(g)419仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424006320220001ブラック/ブラック
31,636
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424015320220002ブルー/ブルー
26,091
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642401532022000253305219320220002320220002 マレット E ペダル CRANK BROTHERS 53305219マレット E ペダルCRANK BROTHERS1ペア
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする