曜日別特売

スタンプ 7 ラージ ペダル

スタンプ 7 ラージ ペダル - CRANK BROTHERS

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、 インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、 さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質(本体)6061-T6鍛造アルミ寸法(mm)114×111厚さ 軸部11 ペダル端部13質量(g)375内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424024320230001ブラックインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ
29,636
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424033320230002レッドインナー igus製 LLグライドブッシュ
25,273
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642403332023000253305237320230002320230002 スタンプ(7) ラージ ペダル CRANK BROTHERS 53305237スタンプ(7) ラージ ペダルCRANK BROTHERS1ペア
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする