曜日別特売

マレット E 11 ペダル

マレット E 11 ペダル - CRANK BROTHERS

マレットDHに比べ12%小型化、さらにハードウェアをチタンに変更し、約80gの軽量化を実現
リリースアングル:15度、20度
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ。シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

ブラック/ゴールドベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール質量(g)385仕様本体:A380アルミ ウイング部:6AL/4Vチタン、ペダル軸:6AL/4Vチタン、スプリング:300番台ステンレス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424164331710001
60,182
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする