CRANK BROTHERS
ダブルショット 3 ペダル
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル。スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール
質量(g)
403
仕様
本体:A380アルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76424225
331730001
ブラック
¥
25,091
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424216
331730002
レッド/ブラック
¥
21,455
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください