CRANK BROTHERS
クリック HP(メーター/CO2アダプター付) ポンプ
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
全長(mm)
260
質量(g)
170
口金
仏式
仕様
最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76424277
336490001
¥
9,182
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください