曜日別特売

キャンディ 2(18~)ペダル

キャンディ 2(18~)ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 2(18~)ペダル - CRANK BROTHERS

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)355仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764243473453400011セットグレー
16,818
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
764250563453400031個レッド
16,818
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする