曜日別特売

キャンディ 3(18~)ペダル

キャンディ 3(18~)ペダル - CRANK BROTHERS

耐久性の高い本体とウィングを採用。クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質(本体)6061-T6アルミ質量(g)340仕様ウイング部:17-4PH ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424365345330003SLATEブルー
25,091
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424356345330001ブラック
21,455
取扱い終了
返品不可
76424374345330002ダークレッド
21,455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642435634533000153305578345330001345330001 キャンディ 3(18~)ペダル CRANK BROTHERS 53305578キャンディ 3(18~)ペダルCRANK BROTHERS1ペア
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
7642437434533000253305569345330002345330002 キャンディ 3(18~)ペダル CRANK BROTHERS 53305569キャンディ 3(18~)ペダルCRANK BROTHERS1ペア
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする