曜日別特売

マレット DH ペダル LOIC BRUNI EDITION

マレット DH ペダル LOIC BRUNI EDITION - CRANK BROTHERSマレット DH ペダル LOIC BRUNI EDITION - CRANK BROTHERSマレット DH ペダル LOIC BRUNI EDITION - CRANK BROTHERS

世界王者ロイック・ブルーニシグネイチャーモデル。左右で異なるカラーが特徴の限定モデル。

ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ質量(g)479仕様本体:6061-T6アルミ ウイング部:17-4PHステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424539354090001
31,636
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする