CRANK BROTHERS
スターリング SG(メーター付)MIDNIGHT
メーターが搭載されたスターリングSGは、特許取得済みの高容量/高圧エアスイッチを備えています
色
MIDNIGHT BLACK
全長(mm)
198
質量(g)
141
口金
仏式
仕様
最大気圧:100psi/7bar、米式対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76424566
355250001
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください