曜日別特売

スタンプ 1 スモール ペダル

スタンプ 1 スモール ペダル - CRANK BROTHERS

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、 インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、 さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質(本体)コンポジットベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ寸法(mm)100×100質量(g)299仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、アウター エンデューロ製カートリッジ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76424654356010002レッド
7,091
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
76424663356010003ブルー
7,091
取扱い終了
返品不可
代替品有
76424645356010001ブラック
7,091
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7642466335601000353305989356010003356010003 スタンプ 1 スモール ペダル CRANK BROTHERS 53305989スタンプ 1 スモール ペダルCRANK BROTHERS1ペア
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする