曜日別特売

スタンプ 3 ラージ ペダル(2020~)

スタンプ 3 ラージ ペダル(2020~) - CRANK BROTHERSスタンプ 3 ラージ ペダル(2020~) - CRANK BROTHERS

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質(本体)AM60B マグネシウム合金ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター)寸法(mm)114×111質量(g)386仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764248281006640001ブラックマグネシューム
22,909
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
764248371006640002グレーマグネシューム
22,909
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする