プロファイルデザイン
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート
J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。
エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
材質(本体)
6061-T6アルミ
スタックハイト(mm)
42
質量(g)
266
仕様
アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76425424
335310001
¥
16,909
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください