AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8)
エアロダイナミクスを突き詰めたステム。
AERIA ULTIMATE エアロバーや、C/1 Twenty ハンドルバーに最適。
Di2ジャンクションやEPSインターフェースを内蔵可能(※注 内部スペースの関係で100mmのみ)で、現代的なエアロフレームとベストマッチします。
材質(本体)6061-T6 アルミ
スタックハイト(mm)12
質量(g)380(70mm)
仕様ハンドルクランプ:31.8mm、フォーククランプ:1-1/8
内容量1個