Wing/10a ブルホーンバー(31.8)

Wing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザインWing/10a ブルホーンバー(31.8) - プロファイルデザイン

ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。

クランプ径(Φmm)31.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
リーチ寸法(mm)
角ドライブ(mm)
ドロップ寸法(mm)
材質
ハンドル幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76425774347280003400(C-C)80135148----
8,982
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
76425783347280004420(C-C)---6061-T6アルミニウム360ブラック265(380mm)
8,982
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
76425808347280001360(C-C)---6061-T6アルミニウム360ブラック265(380mm)
8,982
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
76425817347280002380(C-C)---6061-T6アルミニウム360ブラック265(380mm)
8,982
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする