プロファイルデザイン
Subsonic ブラケットキット
材質
鍛造6061-T6 アルミニウム
スタックハイト(mm)
23.5
色
ブラック
質量(g)
352
仕様
ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76425835
352010001
¥
22,455
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください