Sonic ブラケットキット

Sonic ブラケットキット - プロファイルデザインSonic ブラケットキット - プロファイルデザインSonic ブラケットキット - プロファイルデザインSonic ブラケットキット - プロファイルデザイン
材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)42.6ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76425844352000001
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする