SUBSONIC/RACE/35a

SUBSONIC/RACE/35a - プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35a - プロファイルデザインSUBSONIC/RACE/35a - プロファイルデザイン

Subsonic/Race/35aは新世代PROFILE DESIGNエアロバーの中でも、最も低スタックで業界をリードするエアロダイナミクスを持つエアロバーの一つです。Subsonicブラケットは単なるエアロバーブラケットではありません。新世代PROFILE DESIGNブラケットで最も強力なフィット感とロースタックデザインを実現しました。これは今までのどのモデルよりも腕をしっかりとアームレストにフィットさせスピードとコントロール性を強固なものにします。そして35aエクステンションは最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。

質量(g)590ブラケットSubsonic仕様アームレスト:Race/5mmパッド、アームレスト幅:最小142mm~最大272mm、エクステンション長:350mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76425896351970001
21,545
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする