曜日別特売

50a エクステンションバーノミ

50a エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン

新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。

長さ(mm)400外径(Φmm)22.2材質6061-T6アルミニウムマットブラック質量(g/ペア)200g/ペア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76425923354020001400
6,682
取扱い終了
返品不可
76426203354020002340
6,682
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする