曜日別特売

SUPERSONIC/ERGO/50c カーボン

SUPERSONIC/ERGO/50c カーボン - プロファイルデザイン

J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして50cエクステンションバーは、パワーと最高の快適性を生み出す、高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。7.5mmの横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。

質量(g)679ブラケットSupersonic仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm~エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm~-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm~スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76425975358900001
29,091
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする