35c エクステンションバーノミ

35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン35c エクステンションバーノミ - プロファイルデザイン

新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、35cは35°の角度を持ったカーボン製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。35cエクステンションバーは、ニュートラルレンジより低い手首の角度を好むライダーに適した35°のスキーベントエクステンションバーです。

外径(Φmm)22.2材質カーボンマットブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764259841000800001400400262 /ペア
20,182
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
764260881000800002340340NA
20,182
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする